Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ5E88TGBL
Cod. Produttore
CJ5E88TGBL
Cod. EAN
0074983395224

Informazioni di prodotto

Mini-Com® UTP RJ45 Cat 5e TG Jack Module, Black

Documentazione tecnica

The Mini-Com® Cat 5e UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

5e

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22 26

Produttore

Jack modulare UTP Categoria 5e RJ45 Mini-com 8 posizioni nero

(pz.)