Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047917
Cod. Produttore
047917
Cod. EAN
3414972370615

Informazioni di prodotto

WS2084-BlizzardP 1 Porta cieca 2000X800X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 2000 X 800 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

possibilità di installazione a pavimento

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

profondità

413 mm

numero di porte

1

numero di serrature

1

altezza

2125 mm

larghezza

799 mm

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55