Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSX31K1CI-GR
Cod. Produttore
SX31K1CI-GR
Cod. EAN
0731304307839

Informazioni di prodotto

sx3650

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Peso articolo: 12,9 Kg
Dimensioni prodotto: 2 x 2 x 2 cm
Numero modello articolo: SX31K1CI-GR
Colore: Bianco
Numero di articoli: 1
Numero di pezzi: 1
Sistema di misurazione Metric
Componenti incluse: Back-UPS SX3 1100VA Prese Schuko
Batterie/Pile incluse?: No
Batterie/Pile necessarie?: No
Peso: 12.9 Kg

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

230 V

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

660 W

frequenza primaria

50 Hz

peso

12000 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

tipo di tensione

AC

profondità

336 mm

larghezza

130 mm

fattore di potenza in uscita

0.5

altezza

215 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

1100 VA

Serie

Back_UPS

Produttore

Back-ups Schneider Sx3 1100Va con Prese Iec