Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR11KXIET
Cod. Produttore
SR11KXIET
Cod. EAN
0731304315841

Informazioni di prodotto

Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

SMART-UPS SR1 1000VA TOWER PRESE IE

tensione d’ingresso

230 V

tecnologia UPS

online

frequenza secondaria

50 Hz

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

gamma di tensione d’uscita

230 V

numero delle fase secondarie

1

potenza in uscita effettiva

700 W

frequenza primaria

50 Hz

peso

23 kg

forma costruttiva

apparecchio fisso

connettore d'ingresso

C14

tipo di tensione

AC

profondità

483 mm

larghezza

85 mm

fattore di potenza in uscita

0.0

altezza

432 mm

numero delle fase primarie

1

potenza apparente di uscita

11000 VA

Serie

UPS_INDUSTRIALI

Produttore

Gruppo di continuità On-Line UPS Schneider 1000 VA 230V

(pz.)