Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310097
Cod. Produttore
310097
Cod. EAN
3245063100978

Informazioni di prodotto

UPS Whad OnLine 2,5 kVA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA, 10 minuti di autonomia

tensione d’ingresso

184 V 265 V

idoneo alla gestione di rete

profondità

402 mm

larghezza

160 mm

peso

23 kg

altezza

319 mm

tecnologia UPS

online

forma costruttiva

apparecchio fisso

Produttore

UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA