Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310165
Cod. Produttore
310165
Cod. EAN
3414970853936

Informazioni di prodotto

WHAD HE 1500VA NO BATT. EXT.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia fissa

connettore d'ingresso

C14

forma costruttiva

apparecchio fisso

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

228 V

frequenza primaria

43 Hz

tensione d’ingresso

184 V

idoneo alla gestione di rete

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

1

efficienza totale

93.5 %

fattore di potenza in uscita

1

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

peso

12 kg

profondità

390 mm

larghezza

88 mm

altezza

355 mm

numero delle fase secondarie

1

potenza apparente di uscita

1500 VA

potenza in uscita effettiva

1500 W

numero delle fase primarie

1

Produttore

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA