Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64208
Cod. Produttore
GW64208
Cod. EAN
8011564024502

Informazioni di prodotto

ADATTATORE DA CIVILE A INDUSTRIALE IP44 - SPINA 2P+T 16A 250V ac S17 50/60HZ - PRESA 2P+T 16A 230V ac
Serie IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità . I prodotti sono da considerarsi integrativi dell'impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_MOLT__ADATT_

materiale della scatola

plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

portatile

grado di protezione (IP)

IP44

colore

grigio

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

Produttore

Adattatore da civile a industriale IP44 spina 2P+T 16A 250V S17 50/60Hz presa 2P+T 16A 250V

(pz.)