Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00314.B
Cod. Produttore
00314.B
Cod. EAN
8007352566248

Informazioni di prodotto

Adattatore sfals.vert.S17+2P17/11+univ.b
Adattatore multiplo SICURY 250 V~ sfalsato verticale - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40, bianco

corrente nominale

16 A

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

numero di prese SCHUKO

1

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

angolo inserto centrale ruotato

90°

senza alogeni

inserto centrale ruotato

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adattatore schuko sfalsato vert.S17+ 2 BiPresa 17/11 bianco