Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00320
Cod. Produttore
00320
Cod. EAN
8007352066656

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S11+3P11 nero
Adattatore multiplo SICURY 250 V~, nero - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, tre prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11

numero delle prese tipo P11 (Italia)

3

corrente nominale

10 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9005

senza alogeni

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00