Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00323.B
Cod. Produttore
00323.B
Cod. EAN
8007352066915

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco
Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, due Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

numero di prese SCHUKO

1

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

2

corrente nominale

16 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adattatore mult. S17+2P17/11+P30 bianco

(pz.)