Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00303.B
Cod. Produttore
00303.B
Cod. EAN
8007352066632

Informazioni di prodotto

Adattatore S17 + P30 bianco
Adattatore semplice SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

esecuzione

singolo

colore

Bianco

con connettore Europa meridionale

corrente nominale

0.00

tensione nominale

230.00

Produttore

Adattatore schuko semplice SICURY S17 + P30 bianco

(pz.)