Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00305.B
Cod. Produttore
00305.B
Cod. EAN
8007352568648

Informazioni di prodotto

Adattatore sfalsato S17+univ. 90° bianco
Adattatore semplice SICURY 250 V~ sfalsato - max 1500 W, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, una presa 2P+T 16 A universale standard italiano tipo P40 a 90°, bianco

esecuzione

singolo

colore

Bianco

con connettore Europa meridionale

corrente nominale

0.00

tensione nominale

230.00

Produttore

Adattatore schuko sfalsato S17 universale bianco