Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA10220
Cod. Produttore
10220
Cod. EAN
8015450127742

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 35.1
  • Colore: Arancio
  • Confezione singola: Scatola
  • Descrizione breve: Avv.m. 25 3G1,5 - 4P40+D
  • Descrizione estesa: Avvolgicavo civile GOLIA Ø 260 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F
  • spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Avvolgicavo civile GOLIA Ø 260 mm. cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

    Produttore

    Avvolgicavo 25 3G1,5 - 4P40+D

    (pz.)