Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32731
Cod. Produttore
0P32731
Cod. EAN
8007352452381

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 30m
Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm2 30 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~

numero di fili

3

numero di prese SCHUKO

4

sezione del filo

2 mm²

materiale della scatola

plastica

attrezzatura del cavo

H05VV-F

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza della linea

30 m

con telaio portante

con protezione termica

colore

multicolore

Produttore

Prolunga Avvolgicavo 16A con 4 uscite universali 30m

(pz.)