Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32760
Cod. Produttore
0P32760
Cod. EAN
8007352503922

Informazioni di prodotto

Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m
Avvolgicavo industriale 2P+T 16A 230V~ con disgiuntore termico di protezione, IP44, 2 prese industriali 2P+T 16A-6h/250 V~, 2 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina industriale 2P+T 16A-6h/250 V~, cavo H07RN-F 3G2,5 mm2 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 2300 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3600 W 230 V~

numero di fili

3

numero di prese SCHUKO

4

sezione del filo

3 mm²

numero di prese CEE

2

materiale della scatola

plastica

attrezzatura del cavo

H07RN-F

grado di protezione (IP)

IP44

lunghezza della linea

15 m

con protezione termica

con telaio portante

colore

multicolore

Produttore

Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 15m