Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410130
Cod. Produttore
410130
Cod. EAN
8015450135501

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 4P40 BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Multipresa FIDO senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa senza cavo 4P40 BI

    (pz.)