Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00250.B
Cod. Produttore
00250.B
Cod. EAN
8007352066373

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A tedesco assiale bianco
Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, bianco

numero di poli

2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

esecuzione

SCHUKO

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

adatto per pin di contatto di protezione

senza alogeni

Produttore

Presa 2P+T 16A tedesco assiale bianco

(pz.)