Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4113
Cod. Produttore
N4113
Cod. EAN
8012199016313

Informazioni di prodotto

light - presa 2P+T 10A 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10A 250 Vac - interasse 19mm - alveoli schermati - Bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

37 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

codice RAL (simile)

9016

copertura

piastra centrale

stampa/marcatura

senza stampa

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK00

superficie

non trattato

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

tipo italiano P11

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

numero di fasi

1

contatto di protezione