Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4180R
Cod. Produttore
L4180R
Cod. EAN
8012199289632

Informazioni di prodotto

living int - presa bipasso 2P+T rossa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - rosso - Antracite

frequenza

50 Hz 50 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

montaggio isolato

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente nominale

16 A

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

3003

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di montaggio

incassato

colore

rosso

materiale

plastica

copertura

piastra centrale

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

esecuzione

tipo italiano Bipasso

resistenza agli urti

IK00

stampa/marcatura

senza stampa

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

qualità del materiale

materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10/16A 250 V ac rosso/antracite

(pz.)