Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4180
Cod. Produttore
C4180
Cod. EAN
8012199450667

Informazioni di prodotto

luna - presa 2P+T 10/16A bipasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250Va.c. - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati

frequenza

45 Hz 55 Hz

con funzione loop

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

36.95 mm

numero di unità

1

altezza dell'apparecchio

47 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

21.8 mm

corrente nominale

16 A

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

colore

Bianco

resistenza agli urti

IK00

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tipo italiano Bipasso

tipo di montaggio

incassato

copertura

piastra centrale

qualità del materiale

materiale termoplastico

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10/16A 250 Va.c.bipasso interasse 19mm e 26mm alveoli schermati