Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4180
Cod. Produttore
NT4180
Cod. EAN
8012199432403

Informazioni di prodotto

light tech - presa 2P+T 10/16A bipasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Tech

frequenza

50 Hz 50 Hz

con protezione dal contatto incrementata

con funzione loop

senza alogeni

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

9006

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

37 mm

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

copertura

piastra centrale

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

superficie

verniciato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione

tipo italiano Bipasso

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa 2P+T 10/16A 250 Vac bipasso interasse 19mm e 26mm alveoli schermati tech

(pz.)