Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4180
Cod. Produttore
N4180
Cod. EAN
8012199016399

Informazioni di prodotto

light - presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

con funzione loop

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

tensione nominale

250 V

altezza dell'apparecchio

44 mm

numero di unità

1

profondità dell'apparecchio

37 mm

corrente nominale

16 A

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione

tipo italiano Bipasso

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

materiale

plastica

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK00

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

stampa/marcatura

senza stampa

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

copertura

piastra centrale

numero di fasi

1

Produttore

Presa 2P+T 10/16A bipasso interasse 19mm e 26mm alveoli schermati bianco

(pz.)