Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00221.B
Cod. Produttore
00221.B
Cod. EAN
8007352021716

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A P11 assiale bianco
Presa mobile SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, uscita cavo assiale, bianco

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

esecuzione

tipo italiano P11

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

senza alogeni

adatto per pin di contatto di protezione

Produttore

Presa mobile SICURY 2P+T 10A P11 assiale bianco

(pz.)