Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00225
Cod. Produttore
00225
Cod. EAN
8007352043886

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 16A universale assiale nero
Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

16 A

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

adatto per pin di contatto di protezione

senza alogeni

Produttore

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ assiale universale nero

(pz.)