Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00322.B
Cod. Produttore
00322.B
Cod. EAN
8007352066878

Informazioni di prodotto

Adattatore mult. S11+2P11+P30 bianco
Adattatore multiplo SICURY 250 V~, bianco - max 1500 W, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, due prese 2P+T 10 A standard italiano tipo P11 e una presa 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale)

numero di prese SCHUKO

1

numero delle prese tipo P11 (Italia)

2

corrente nominale

10 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

esecuzione

compatto

tensione nominale

230.00

corrente nominale

0.00

Produttore

Adattatore schuko multipresa S11+2P11+P30 bianco

(pz.)