Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA410320
Cod. Produttore
410320
Cod. EAN
8015450135877

Informazioni di prodotto

  • Ampere: 16 A
  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.2
  • Colore: Bianco
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Mult.senza cavo 3+3P40+I BI
  • Descrizione estesa: Multipresa FIDO senza cavo 3+3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Multipresa FIDO senza cavo 3+3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A + interruttore bipolare luminoso

    download

    #N/A

    Produttore

    Multipresa senza cavo 3+3P40+I BI

    (pz.)