Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00425.NC
Cod. Produttore
00425.NC
Cod. EAN
8007352557857

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero
Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, nero

corrente nominale

16 A

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

numero di prese SCHUKO

3

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP20

codice RAL (simile)

9005

interruttore on/off

inserto centrale ruotato

con interruttore ACC/CHIUS

Produttore

Presa mult. 3P30+4P17/11+int. nero