Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00424.CC
Cod. Produttore
00424.CC
Cod. EAN
8007352557819

Informazioni di prodotto

Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° nero
Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, nero

corrente nominale

16 A

sezione del filo

1 mm²

numero delle prese tipo Bipasso (Italia)

4

numero di prese SCHUKO

3

forma della scatola

rettangolare

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza del cavo di alimentazione

2 m

codice RAL (simile)

9005

inserto centrale ruotato

Produttore

Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° nero

(pz.)