Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA80071
Cod. Produttore
80071
Cod. EAN
8015450800713

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.6.0
  • Colore: Nero
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: Flow pack
  • Descrizione breve: Spina S31 2P+T 16A smontabile NE
  • Descrizione estesa: Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile uscita cavo laterale 90° o assiale
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile uscita cavo laterale 90° o assiale

    download

    #N/A

    Produttore

    Spina S31 2P+T 16A smontabile NE

    (pz.)