Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKNB25CF5
Cod. Produttore
KNB25CF5
Cod. EAN
3606480003295

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione per fusibile NF - 10 x 38 - 25 A - 3L + N + PE
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di derivazione Canalis per KN. È compatibile con condotto sbarre Canalis KN con prese plug-in. La tensione nominale di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. La corrente nominale d'impiego è 25A a 35 ℃. Fornisce una protezione mediante fusibili conforme allo standard NF. Montaggio tramite tecnologia plug-in con polarità fissa. La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE e 3L+PE; disconnessione mediante estrazione. La porta/il coperchio possono essere aperti sul lato anteriore. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Il fermacavi può essere fornito, ma il fusibile deve essere ordinato separatamente. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È inoltre conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

103

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

48.8

colore

Bianco

altezza

161

Prodotti Green

Si

Serie

Canalis_KN

Produttore

Spina 25A 4P per fusibili NF 10x38

(pz.)