Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
250 V
numero di poli
2
corrente nominale
10 A
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
grado di protezione (IP)
IP20
direzione di innesto
diritto
tecnica di collegamento
morsetto a vite
colore
nero
Cod. Rexel: VI21617 Cod. Produttore: 21617 Cod. EAN: 8007352421509
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI00250 Cod. Produttore: 00250 Cod. EAN: 8007352066212
Cod. Rexel: VI00250.B Cod. Produttore: 00250.B Cod. EAN: 8007352066373
Cod. Rexel: VI00224.B Cod. Produttore: 00224.B Cod. EAN: 8007352037342
Cod. Rexel: VI00301 Cod. Produttore: 00301 Cod. EAN: 8007352066519
Cod. Rexel: VI00301.B Cod. Produttore: 00301.B Cod. EAN: 8007352066533
Cod. Rexel: VI00322.B Cod. Produttore: 00322.B Cod. EAN: 8007352066878
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te