Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00241.B
Cod. Produttore
00241.B
Cod. EAN
8007352066069

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A S31 90° bianco
Spina 2P+T 16 A 250 V~, combinata standard tedesco e francese, uscita cavo 90°, bianco

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

esecuzione

SCHUKO

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

Produttore

Spina 2P+T 16A S31 uscita cavo 90° bianco

(pz.)