Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBC10DCB20
Cod. Produttore
KBC10DCB20
Cod. EAN
3606480002076

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Selezione fasi - L + N + PE
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 10A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione deve essere cablata per il collegamento alle lampade utilizzando un cavo di tipo, dimensioni o lunghezza specifici. I due perni di contatto sono mobili e possono essere utilizzati per configurare la distribuzione L+N+PE e 2L+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

10 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

1000

numero RAL

9001

numero di poli

5

numero di conduttori (esclusa terra)

2

con arresto

larghezza

62

colore

Bianco

selezione di fase

altezza

60

Serie

Canalis_KBA

Produttore

Spina Unità di derivazione 10A con Selezione fasi L1 + N + PE F/N + Mors

(pz.)