Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CRCDS26
Cod. Produttore
1CRCDS26
Cod. EAN
8019108090938

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da incasso touch screen

Il cronotermostato da incasso Perry touch screen serie Moon ha un programma libero che facilità la programmazione per rispondere ai clienti più esigenti che permette di programmare l'apparecchio ogni 30' su quattro diversi livelli di temperatura (t1, t2, t3, t*) diversamente applicabili ogni giorno della settimana. Questi livelli possono essere modificati anche di 0,1°C in modo da offrire il massimo comfort per il proprio ambiente. Il cronotermostato da incasso Moon dispone della funzione estate/inverno oltre che della funzione antigelo. Se l'apparecchio viene installato dove la temperatura può subire alterazioni da fattori esterni si può impostare un valore di correzione della temperatura impostata che può variare dai -1,9°C a +1,9°C. Questo cronotermostato è dotato di funzione Intelligente, Eco, Ottimizzata che permette l'avvio anticipato automaticamente dell'apparecchio per avere la temperatura desiderata all'ora desiderata e lo spegnimento automatico per avere un considerevole risparmio energetico. Dispone dell'impostazione \Sospensione per pulizie\" che permetterà di arrestare, per un tempo prestabilito, l'impianto, in modo da non creare sprechi. Impostando il programma \"Vacanza\" verrà sospeso il funzionamento del cronotermostato per un periodo di tempo prestabilito stabilizzando la temperatura a livello \"antigelo\". Nel caso in cui nell'arco di due ore l'apparecchio non rilevi alcun cambiamento di temperatura sul display verrà visualizzato un avviso di malfunzionamento, che però non stopperà l'operatività del prodotto. "

Produttore

Cronotermostato da incasso Perry Moon touch screen

(pz.)