Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE312500
Cod. Produttore
VE312500
Cod. EAN
8007951120957

Informazioni di prodotto

Cronotermostato da parete Vemer serie Mithos con la funzione \Settimanale\" che permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Questo apparecchio dispone di un ampio display nella quale è possibile verificare lo stato del cronotermostato, dell'ora, del giorno, ma anche la temperatura esterna e interna. Possiede due ingressi che permettono il collegamento di un combinatore telefonico, che, rende possibile, accendere e spegnere l'apparecchio a distanza, e, permette anche, di collegare una sonda di temperatura esterna. Con la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. La tastiera è nascosta dallo sportellino, un dettaglio esteticamente vantaggioso. Possiede due diverse possibilità di programmazione quella \"preimpostata\" e quella \"personalizzata\". E' possibile configurare il cronotermostato in modo che passi in automatico dall'ora legale all'ora solare e viceversa."

Corrisponde al codice: VEMER312500

Cronotermostato da parete Vemer serie Mithos con la funzione \Settimanale\" che permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Questo apparecchio dispone di un ampio display nella quale è possibile verificare lo stato del cronotermostato, dell'ora, del giorno, ma anche la temperatura esterna e interna. Possiede due ingressi che permettono il collegamento di un combinatore telefonico, che, rende possibile, accendere e spegnere l'apparecchio a distanza, e, permette anche, di collegare una sonda di temperatura esterna. Con la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. La tastiera è nascosta dallo sportellino, un dettaglio esteticamente vantaggioso. Possiede due diverse possibilità di programmazione quella \"preimpostata\" e quella \"personalizzata\". E' possibile configurare il cronotermostato in modo che passi in automatico dall'ora legale all'ora solare e viceversa."

Corrisponde al codice: VEMER312500

Produttore

Cronotermostato da parete Vemer Mithos settimanale