Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE510B
Cod. Produttore
1TITE510B
Cod. EAN
8019108060597

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico Perry, serie Zefiro, per installazione ad incasso, ad alimentazione a presa elettrica da 230V, con spia a Led di segnalazione per il controllo dello stato del relè e della presenza di rete. Questo prodotto possiede 2 modalità di funzionamento On/Off facilmente impostabili, in più possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la temperatura nella funzione notturna (-4°C). Questo apparecchio permette la regolazione della temperatura su scala graduata con indice meccanico del set-point.

Termostato elettronico Perry, serie Zefiro, per installazione ad incasso, ad alimentazione a presa elettrica da 230V, con spia a Led di segnalazione per il controllo dello stato del relè e della presenza di rete. Questo prodotto possiede 2 modalità di funzionamento On/Off facilmente impostabili, in più possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la temperatura nella funzione notturna (-4°C). Questo apparecchio permette la regolazione della temperatura su scala graduata con indice meccanico del set-point.

Produttore

Termostato da incasso Perry Zefiro

(pz.)