Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE558300
Cod. Produttore
VE558300
Cod. EAN
8007951124108

Informazioni di prodotto

Termostato da incasso, Vemer, modello Keo-A, con alimentazione a rete elettrica con display retroilluminato con luce blu. La semplicità sta alla base di questo prodotto grazie alla tastiera composta da 2 tasti fisici con i quali si può scegliere la temperatura desiderata e anche le modalità di funzionamento \Riscaldamento\" e \"Condizionamento\". In più, questo termostato possiede la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. Il termostato viene equipaggiato con dei telaietti per permettere l'adattamento alle placche delle serie civili principali, in più, viene anche fornito di frontalini color bianco, grigio, e antracite. "

Termostato da incasso, Vemer, modello Keo-A, con alimentazione a rete elettrica con display retroilluminato con luce blu. La semplicità sta alla base di questo prodotto grazie alla tastiera composta da 2 tasti fisici con i quali si può scegliere la temperatura desiderata e anche le modalità di funzionamento \Riscaldamento\" e \"Condizionamento\". In più, questo termostato possiede la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. Il termostato viene equipaggiato con dei telaietti per permettere l'adattamento alle placche delle serie civili principali, in più, viene anche fornito di frontalini color bianco, grigio, e antracite. "

Produttore

Termostato da incasso Vemer Keo-A 230V

(pz.)