Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Termostato da parete Perry Zefiro Antracite

Codice Prodotto: 1TPTE500A

  • Alimentazione: 230V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a.
  • Funzionamento: ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
  • Livelli di temperatura: 1 con regolazione continua
  • Dimensioni (LxPxH): 120 x 27.5 x 81 mm
  • Colore: Antracite
  • Disponibilità: Disponibile

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 33,99 € Iva esclusa: 27,86 €
    PERRY ELECTRIC S.R.L.

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Termostato elettronico Perry, serie Zefiro, per installazione a parete o a semiincasso con alimentazione a presa elettrica da 230V.
    Grazie alla pratica manopola di forma ergonomica è possibile regolare la temperatura su scala graduata, con indice meccanico del set-point.
    Al set-point si può comodamente applicare un blocco meccanico della temperatura.
    Questo termostato possiede un ingresso digitale che permette di collegare un dispositivo esterno per regolare la temperatura nella funzione notturna, per un massimo di 4°C per set-point.
    Apparecchio che dispone di un Led integrato che serve a segnalare lo stato del relè e la presenza della rete.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU PY1TPTE500A
    Peso 0.205 Kg
    Produttore PERRY ELECTRIC S.R.L.

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti