Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE433900
Cod. Produttore
VE433900
Cod. EAN
8007951122661

Informazioni di prodotto

Termostato da parete Vemer Thalos con tastiera touch screen retroilluminata con luce blu (attivabile a contatto) e rappresentata da 2 icone che conferiscono al Termostato eleganza e sobrietà. La funzione \Settimanale\" permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Dispone anche di un ingresso digitale che permette il collegamento con un apparecchio telefonico con il quale si può ridurre il setpoint di 3°C. In più possiede la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. L'alimentazione di questo termostato è a batterie e il grado di protezione è IP 40. Possiede 3 modalità di funzionamento \"Estate\" \"Inverno\" \"Spento\" con altrettante temperature impostabili più l'antigelo e la funzione \"Manuale\". "
Termostato da parete Vemer Thalos con tastiera touch screen retroilluminata con luce blu (attivabile a contatto) e rappresentata da 2 icone che conferiscono al Termostato eleganza e sobrietà. La funzione \Settimanale\" permette di impostare le modalità \"automatico\", \"manuale\" e \"spento\" per ogni giorno della settimana. Dispone anche di un ingresso digitale che permette il collegamento con un apparecchio telefonico con il quale si può ridurre il setpoint di 3°C. In più possiede la funzione \"Blocco tastiera\" sarà possibile inserire una password in modo tale da permettere le modifiche solo alle persone autorizzate. L'alimentazione di questo termostato è a batterie e il grado di protezione è IP 40. Possiede 3 modalità di funzionamento \"Estate\" \"Inverno\" \"Spento\" con altrettante temperature impostabili più l'antigelo e la funzione \"Manuale\". "