Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di Potenza /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01160620
Cod. Produttore
P01160620
Cod. EAN
3760171413661

Informazioni di prodotto

C.A 8220 ANALIZZATORE RETEMONOFASE, NO P

Documentazione tecnica

C.a 8220 analizzatore di potenza e armoniche per reti monofase. Display digitale. Tensione: da 6 a 600V RMS AC+DC. Pinze amperometriche (opzionali):Mod. MN93A: da 5mA a 6A AC / da 300mA a 120A ACMod. MN93: da 2A a 240A ACMod. C193: da 3A a 1200A ACMod. PAC93: da 10A a 1000A AC e 1400A DCAmpFLEX A193: da 30A a 6500A AC. Potenza: da 1,2VA a 3,9MVA - W, VAR, PF / Cos ? / Tan ?. Armoniche (EN 61000-4-7). Altre funzioni: rotazione fasi. Analisi avviamento motori (Inrush). Velocità di rotazione: da 6 RPM a 120kRPM. Velocità di campionamento: 12,8 kHz. Sicurezza elettrica EN 61010-1 600V CAT. III. Grado di protezione IP54

Produttore

CA 8220 ANALIZZATORE RETE MONOFASE, NO PINZA