Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Smerigliatrice angolare 115 mm GWS 700

Codice Prodotto: 0601394003

  • Assorbimento nominale: 700 W
  • Potenza erogata: 355 W
  • Utilizza molle diametro Ø: 115 mm
  • Numero di giri a vuoto: 11.000 giri/min
  • Attacco alberino filettato: M 14
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 96,62 € Iva esclusa: 79,20 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Smerigliatrice angolare, Robert Bosch, modello GWS 700, da 115 mm.
    Questo prodotto è particolarmente maneggevole e potente, questo grazie all'impugnatura da piccolo diametro che permette di lavorare in modo sicuro e anche con una mano sola.
    Questa smerigliatrice, dal peso di 1,9 kg, sviluppa una potenza di 700 W.
    Questo prodotto permette una sostituzione rapida delle molle, grazie al pulsante di bloccaggio dell'alberino, in più, la sua testa piatta e l'impugnatura supplementare, che può essere montata sia a destra che a sinistra, garantiscono una maggiore versatilità.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU RB0601394003
    Peso 2.406 Kg

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti