Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Termosoffiatore Bosch PHG 600-3

Codice Prodotto: 060329B060

  • Modello: PHG 600-3
  • Assorbimento nominale: 1.800 W
  • Temperatura: 50 / 400 / 600 °C
  • Flusso d'aria: 150 / 300 / 500 l/min
  • Disponibilità: Disponibile

    Spedito in 7-10 giorni lavorativi

    Prezzo per 1 Pz.

    Iva inclusa: 88,15 € Iva esclusa: 72,25 €

    Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

    Dettagli

    Descrizione

    Termosoffiatore Bosch, modello PHG 600-3, utilizzabile per rimuovere colori e vernici, saldare, ma anche, contrarre, deformare o asciugare cavi e saldare materiali plastici.
    Grazie al suo potente motore da 1800 watt, questo utensile può rimuovere velocemente rimasugli di materiali da porte, finestre e mobili, in queste ultime applicazioni, la posizione «Aria fredda» da 50 °C assicura un rapido raffreddamento del materiale da lavorare.
    Per la regolazione della temperatura e della portata d'aria, sono disponibili tre diversi livelli, in più, grazie alla funzione "Thermostop", in caso di sovraccarico, l'apparecchio si spegne automaticamente, proteggendo il termosoffiatore dal surriscaldamento.

    Ulteriori informazioni

    Ulteriori informazioni

    SKU RB060329B060
    Peso 1.734 Kg

    Recensioni

    Scrivi la tua recensione

    Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

    Downloads

    Product Files

    • No Files attached with this product.

    I Più Venduti