Chiamaci 030.3512170

Benvenuti su Rexel

Trapano Avvitatore a batteria GSR 1800-L

Codice Prodotto: 06019A8305

Bosch 06019A8305
Trapano Avvitatore GSR 1800-L
2 batterie 4 AH
1 caricatore
Valigia
Voltaggio della batteria 18 V
Capacità batteria 1,5 Ah
Portautensili Mandrino autoserrante
Accedi per essere avvisato quando il prodotto torna in magazzino.

Disponibilità: Non disponibile

Prezzo per 1 Pz.

Iva inclusa: 184,46 € Iva esclusa: 151,20 €

Prodotti Originali al 100%Acquisti sicuri con il sistema PayPalConsegna Rapida in tutta Italia

Dettagli

Descrizione

Larghezza 20,4 cm. Altezza 22,9 cm. Peso 1,4 kg.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

SKU RB06019A8305
Peso 3.01 Kg

Recensioni

Scrivi la tua recensione

Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati

Downloads

Product Files

  • No Files attached with this product.

I Più Venduti