Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00014570
Cod. Produttore
00014570
Cod. EAN
4006209145708

Informazioni di prodotto

ED 22 CHIODO A PERCUSSIONE

Chiodo a percussione ED
Fissaggio nel calcestruzzo senza preforatura

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo


Vantaggi:
  • Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questo permette un’installazione veloce.
  • La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un’installazione sicura.


Applicazioni:

Per fissare:

  • Gaffette
  • Bandelle preforate come LBK, LBV


Funzionamento:
  • Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE.
  • L’anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione.
  • Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza totale - l - [mm]: 30;
  • Lunghezza - l - [mm]: 22;
  • Diametro - d - [mm]: 4;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209145708
  • Codice fischer: 14570