Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505330
Cod. Produttore
00505330
Cod. EAN
8001132053300

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 250;
  • Lunghezza utile: 159;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 5,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;

Documentazione tecnica

Punta per muratura e calcestruzzo SDD / SDD L
Punta in acciaio per muratura e calcestruzzo con placca al carburo di qualità superiore



Vantaggi:
  • La caratteristica punta a cesello permette un veloce avanzamento.
  • Usura ridotta: il corpo dal volume considerevole rimuove affidabilmente la polvere dal foro.
  • Maggiore stabilità e trasferimento della forza: il corpo rinforzato trasferisce maggiore energia da impatto sui taglienti al carbonio.
  • Maggiore sicurezza durante l'installazione: la caratteristica punta di centraggio consente una foratura semplice ed a alta precisione.


Applicazioni:

Per forature conformi alle certificazioni in:

  • Muratura
  • Calcestruzzo


Adatta anche per:

  • Pietra naturale non compatta

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza totale - l - [mm]: 250;
  • Lunghezza utile: 159;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 5,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132053300
  • Codice fischer: 505330

Produttore

SDD 6 x250 Punta trapano muro al carburo