Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9472SMA
Cod. Produttore
9472SMA
Cod. EAN
8012823259062

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI PIASTRINA 2P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

30 mm

altezza

70.5 mm

profondità

61.3 mm

numero di pin

8

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85

(pz.)