Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKAM-540-EUR
Cod. Produttore
AM-540-EUR
Cod. EAN
0095969620284

Informazioni di prodotto

AM-540-EUR Multimetro digitale, doppio display, puntali, sonda temp
AM-540-EUR Multimetro digitale, doppio display, puntali, sonda temp prodotto professionale per installatori elettrici.

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 60 MOhm

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

60 MOhm

memoria dei valori massimi

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

misurazioni del rapporto impulso-pausa

intervallo di misurazione della temperatura massima

1000 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

6000 µF

risoluzione minima della capacità

0,01 µF

massimo campo di misura della frequenza

60 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

con misurazione della temperatura

Produttore

AM-540-EUR Multimetro digitale, doppio display, puntali, sonda temp