Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-707
Cod. Produttore
FLUKE-707
Cod. EAN
0095969107150

Informazioni di prodotto

Fluke 707 Calibratore di loop 0..20mA + emulazione HART
Il più rapido strumento per eseguire controlli di loop con una sola mano.Il calibratore di loop Fluke 707 costituisce una soluzione con elevate prestazioni per la calibrazione; la riparazione e la manutenzione dei loop di corrente. La nuova manopola "Quick Click" lo rende estremamente rapido e facile da usare. Caratterizzato da: Interfaccia utente che consente di adoperare una sola mano; con manopola "Quick Click" dotata di bloccaggioGenerazione; simulazione e misura di mAPrecisione dello 0;015% e risoluzione di 0;001 mALetture mA e % simultanee per l’intervallo visualizzatoUscite step o rampa selezionabiliAlimentazione di loop a 24 V con misura di mA; compreso resistore HART 250 ΩMisure da 0 a 28 V DC per il controllo della tensione di loopSostituzione agevole delle batterie senza la necessità di aprire la custodiaCustodia compatta con guscio protettivo separatoGaranzia di tre anni

numero di canali

1

visualizzazione

digitale

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

visualizzazione multipla

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

Fluke 707 Calibratore di circuito con manopola Quick Click