Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1738/EU
Cod. Produttore
FLUKE-1738/EUS
Cod. EAN
0095969772532

Informazioni di prodotto

Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160
Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160 Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 V 1000 V

Produttore

Registratore di rete avanzato Fluke 1738