Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXAD03
Cod. Produttore
AD03
Cod. EAN
8030343012530

Informazioni di prodotto

Adattatore con guarnizione in ottone nichelato
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.

monopezzo

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato